ktc 12mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
190件の「ktc 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 16mm」、「ktc コンビネーションレンチ」、「KTC ソケット」などの商品も取り扱っております。









ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構 あり 仕様 十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch]) 12.7(1/2") 先端形状 ヘキサゴン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
用途汎用工具 トラスコ品番 373-6831 材質 特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 厚さ(mm) めがね:8.4、スパナ:5.5 全長(mm) 125 対辺(mm) 12 対辺寸法(mm) 12
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷


1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質 合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具 トラスコ品番 373-4200 材質 合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm) 215 二面幅(mm) 10×12
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番 373-0069 材質 特殊工具鋼 幅(mm) 70、最大締付:79 全長(mm) 265 奥行(mm) 12 最大口開き(mm) 79
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)